赤井
ハーモニーステッキ ブルー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
83045317
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,510
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
材質
握り:楓 支柱:ラミン
色
ブルー
サイズ
90cm(鋸で切断可) 支柱太さ:20m
質量(g)
300