寅壱
ライト防寒ベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
LL
5L
LL
4L
L
M
3L
色
13/クロ
27/オレンジ
13/クロ
44/OD
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83047566
品番
2590-602
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
裏フリース仕様のライト防寒ベスト。再帰反射テープ付き。裾は脇部分のみゴム仕様。
色
13/クロ
サイズ
LL
胸囲(cm)
122
混率(%)
表地:ナイロン100、裏地:ポリエステル100%
肩幅(cm)
45
着丈(cm)
70