曜日別特売

防風ストレッチブルゾン

防風ストレッチブルゾン - ANDARE SCHIETTI

XS~3XLまで幅広いサイズに対応(XS・Sはユニセックスサイズ)。
素材伸長率約104%の高いストレッチ性。
防風素材とストレッチ素材を重ね合わせたボンディング素材が冷たい風を防いで暖かさをキープ。
夜間や暗闇での視認性を高めるブラック反射テープを使用(両肩・両袖・背中)。
袖口と裾は風の侵入を防ぐストレッチテープ仕様。
左胸ポケット。
両袖ワイドペン差しポケット。
モノが落ちにくい両脇逆玉ポケット。

用途
建設業/土木業/運送業/設備工事・管理業/清掃業/現場作業全般
混率(%)
ポリエステル 100%
素材
防風ストレッチボンディング
内容量
1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04131780A-2330ネイビーM1124561
2,980
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
代引不可
04131947A-2330レッドM1124561
2,980
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
代引不可
04132042A-2330ネイビーL1164762
2,980
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
代引不可
04132069A-2330ネイビー3XL1405665
2,980
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
代引不可
04132148A-2330ネイビーXL1225063
2,980
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
代引不可
04132209A-2330レッドXXL1305364
2,980
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
代引不可
04132218A-2330ブラックS1084360
2,980
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
代引不可
04132297A-2330ブラックXL1225063
2,980
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
代引不可
04132358A-2330ブラックXS1044159
2,980
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
代引不可
04132446A-2330レッドS1084360
2,980
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
代引不可
04132507A-2330グラファイトL1164762
2,980
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
代引不可
04132620A-2330レッドL1164762
2,980
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
代引不可
04132647A-2330レッド3XL1405665
2,980
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
代引不可
04132918A-2330ネイビーXS1044159
2,980
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
代引不可
04132961A-2330ブラックM1124561
2,980
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
代引不可
04132970A-2330ブラック3XL1405665
2,980
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
代引不可
04133119A-2330グラファイトS1084360
2,980
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
代引不可
04133171A-2330ネイビーS1084360
2,980
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
代引不可
04133198A-2330レッドXS1044159
2,980
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
代引不可
04133216A-2330グラファイトXL1225063
2,980
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
代引不可
04133381A-2330ブラックL1164762
2,980
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
代引不可
04133408A-2330グラファイトM1124561
2,980
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
代引不可
04133426A-2330グラファイトXS1044159
2,980
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
代引不可
04133670A-2330レッドXL1225063
2,980
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
代引不可
04133688A-2330グラファイトXXL1305364
2,980
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
代引不可
04133758A-2330ネイビーXXL1305364
2,980
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
代引不可
04133792A-2330グラファイト3XL1405665
2,980
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
代引不可
04133862A-2330ブラックXXL1305364
2,980
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする