曜日別特売
2590-602 ライト防寒ベスト 寅壱 83047715

ライト防寒ベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズM
13/クロ
内容量1枚注文コード83047715品番2590-602
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

裏フリース仕様のライト防寒ベスト。再帰反射テープ付き。裾は脇部分のみゴム仕様。

13/クロ
サイズ
M
胸囲(cm)
114
混率(%)
表地:ナイロン100、裏地:ポリエステル100%
肩幅(cm)
41
着丈(cm)
66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする