曜日別特売

ボードタップ(ねじ込み式・プラスチック製)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック
材質亜鉛合金ダイカスト
内容量1パック注文コード83048966品番BT-4X25-P 20
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ドライバーで締め付けるだけの簡単施工です。鋭い先端構造により、正確な位置決めができます。下穴不要で作業性に優れます。GL工法にも最適です。

用途
石こうボード用。
適合ビス頭径(mm)
4
頭部径(Φmm)
15
材質
亜鉛合金ダイカスト
全長(mm)
25
質量(g)
4.7
表面処理
三価クロメート
最大引張荷重(kN)
石膏ボード(9.5/12.5):0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2678:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする