MOCAP
紳士セーフティシューズ150
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
27
25
25.5
26.5
27
28
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
83052010
品番
ブラック 27.0cm
参考基準価格(税別)
¥3,990
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
軽量に特化したニット系ワークシューズです。
まるで先芯が入っているのを忘れてしまうほど軽量で、通気性にも優れています。
JIS規格・JSAA規格ではない樹脂芯を使用しています。
用途
日常履きとして。
サイズ(cm)
27
材質
甲皮:合成繊維、靴底:合成底、先芯:樹脂製
色
ブラック