曜日別特売

紳士セーフティシューズ150

紳士セーフティシューズ150 - MOCAP

軽量に特化したニット系ワークシューズです。
まるで先芯が入っているのを忘れてしまうほど軽量で、通気性にも優れています。
JIS規格・JSAA規格ではない樹脂芯を使用しています。

用途
日常履きとして。
材質
甲皮:合成繊維、靴底:合成底、先芯:樹脂製
色
ブラック
内容量
1足
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83052001ブラック 25.0cm25
¥3,990
¥3,898
¥4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
83052010ブラック 27.0cm27
¥3,990
¥3,898
¥4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
83052037ブラック 25.5cm25.5
¥3,990
¥3,898
¥4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
83052046ブラック 28.0cm28
¥3,990
¥3,898
¥4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
83052080ブラック 26.5cm26.5
¥3,990
¥3,898
¥4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする