曜日別特売

紳士セーフティシューズ150

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード83052080品番ブラック 26.5cm
参考基準価格(税別)¥3,990販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

軽量に特化したニット系ワークシューズです。
まるで先芯が入っているのを忘れてしまうほど軽量で、通気性にも優れています。
JIS規格・JSAA規格ではない樹脂芯を使用しています。

用途
日常履きとして。
サイズ(cm)
26.5
材質
甲皮:合成繊維、靴底:合成底、先芯:樹脂製
色
ブラック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする