en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))
チュニックジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ・仕様
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブラウン
サイズ
13号
仕様
両脇ポケット付き、吸汗・速乾、名札ポケット付き、防透、ストレッチ
注文コード
83053270
品番
42057
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
色
ブラウン
サイズ
13号
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
70
仕様
両脇ポケット付き、吸汗・速乾、名札ポケット付き、防透、ストレッチ
バスト(cm)
100
素材
ポリエステル100% ナチュラルツイル