42050 チュニックジャケット en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83053288

42050 チュニックジャケット en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83053288
42050 チュニックジャケット en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83053288
42050 チュニックジャケット en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83053288

チュニックジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は色・サイズ・仕様など48種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
ベージュ
サイズ
17号
仕様
両脇ポケット、抗ウイルスポケット、ストレッチ、防透、吸汗・速乾
注文コード
83053288
品番
42050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
色
ベージュ
サイズ
17号
肩幅(cm)
40.5
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
71
仕様
両脇ポケット、抗ウイルスポケット、ストレッチ、防透、吸汗・速乾
バスト(cm)
111
素材
ポリエステル100% ナチュラルツイル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする