en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))
チュニックジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ・仕様
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ホワイト
サイズ
15号
仕様
両脇ポケット、抗ウイルスポケット、防透、高通気、吸汗・速乾
注文コード
83053306
品番
41695
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
15号
肩幅(cm)
39.5
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
70
仕様
両脇ポケット、抗ウイルスポケット、防透、高通気、吸汗・速乾
バスト(cm)
105
素材
ポリエステル100% バスケットニット