en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))
チュニックジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ・仕様
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ホワイト
サイズ
19号
仕様
両脇ポケット、抗ウイルスポケット、防透、高通気、吸汗・速乾
注文コード
83053997
品番
41695
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
19号
肩幅(cm)
41.5
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
71
仕様
両脇ポケット、抗ウイルスポケット、防透、高通気、吸汗・速乾
バスト(cm)
117
素材
ポリエステル100% バスケットニット