41695 チュニックジャケット en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83054155

41695 チュニックジャケット en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83054155
41695 チュニックジャケット en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83054155
41695 チュニックジャケット en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83054155

チュニックジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は色・サイズ・仕様など48種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
ホワイト
サイズ
5号
仕様
両脇ポケット、抗ウイルスポケット、防透、高通気、吸汗・速乾
注文コード
83054155
品番
41695
参考基準価格(税別)¥22,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
色
ホワイト
サイズ
5号
肩幅(cm)
34.5
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
66
仕様
両脇ポケット、抗ウイルスポケット、防透、高通気、吸汗・速乾
バスト(cm)
84
素材
ポリエステル100% バスケットニット

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする