42057 チュニックジャケット en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83054189

42057 チュニックジャケット en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83054189
42057 チュニックジャケット en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83054189
42057 チュニックジャケット en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83054189
42057 チュニックジャケット en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83054189

チュニックジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は色・サイズ・仕様など48種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブラウン
サイズ
7号
仕様
両脇ポケット付き、吸汗・速乾、名札ポケット付き、防透、ストレッチ
注文コード
83054189
品番
42057
参考基準価格(税別)¥19,900販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
色
ブラウン
サイズ
7号
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
67
仕様
両脇ポケット付き、吸汗・速乾、名札ポケット付き、防透、ストレッチ
バスト(cm)
89
素材
ポリエステル100% ナチュラルツイル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする