42050 チュニックジャケット en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83056481

42050 チュニックジャケット en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83056481
42050 チュニックジャケット en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83056481
42050 チュニックジャケット en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83056481

チュニックジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は色・サイズ・仕様など48種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブラック
サイズ
11号
仕様
両脇ポケット、抗ウイルスポケット、ストレッチ、防透、吸汗・速乾
注文コード
83056481
品番
42050
参考基準価格(税別)¥19,900販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
色
ブラック
サイズ
11号
肩幅(cm)
37.5
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
69
仕様
両脇ポケット、抗ウイルスポケット、ストレッチ、防透、吸汗・速乾
バスト(cm)
96
素材
ポリエステル100% ナチュラルツイル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする