曜日別特売
ZGCL-1090LB 【冷感タオル】クールマフラータオル(ライトブルー)10枚組 小杉善 83057235

【冷感タオル】クールマフラータオル(ライトブルー)10枚組

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1組(10枚)
注文コード
83057235
品番
ZGCL-1090LB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

カンタン3STEP!冷感クールタオル。?本品を水にぬらし吸水させる。2水分が滴らない程度に絞る。330回ほど本品を振る。マフラータオルサイズ(10×90cm)でスポーツや野外活動、作業現場など幅広い場所でお使いいただけます。ジップケース入りで持ち運びにもおすすめ。

色
ライトブルー
入数(枚)
10
混率(%)
ポリエステル55・ナイロン45
寸法(cm)
10×90
質量(g/枚)
35
注意
※洗濯ネットのご使用やタオル単体でのお洗濯をお勧めします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする