小杉善
【冷感タオル】国産クールマフラータオルボーダー(グリーン)1枚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(1枚)
注文コード
83057278
品番
JG-210GR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
クール糸使用の涼感マフラータオル。クール糸使用で涼しく快適。エアコン・扇風機の補助に。マフラータオルサイズ(16×90cm)でスポーツや野外活動、作業現場など幅広い場所でお使いいただけます。
色
グリーン
入数(枚)
1
混率(%)
ポリエチレン55・綿45
寸法(cm)
16×90
質量(g/枚)
64
注意
※洗濯ネットのご使用やタオル単体でのお洗濯をお勧めします。