曜日別特売
HC-1309 ハルミック シリコーン加工窓付スタンディングパンカバー ペールイエロー パール金属 83057366

 

HC-1309 ハルミック シリコーン加工窓付スタンディングパンカバー ペールイエロー パール金属 83057366
HC-1309 ハルミック シリコーン加工窓付スタンディングパンカバー ペールイエロー パール金属 83057366

ハルミック シリコーン加工窓付スタンディングパンカバー ペールイエロー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(外径×高さ)(mm)295×85
内容量1個注文コード83057366品番HC-1309
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

中が見えるガラス窓。シリコーン加工でお手入れカンタン。スタンド式で立てて置くことができます。16・18・19・20・21cmのフライパンに対応

質量(g)
439
寸法(cm)
24~28cm用
寸法(外径×高さ)(mm)
295×85
材質
表面加工/シリコーン樹脂塗装(ふっ素含有)、本体:鉄、取っ手:フェノール樹脂(150℃)、ガラス窓:強化ガラス製器具(全面物理強化)
色
ペールイエロー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする