パール金属
ハルミック シリコーン加工窓付スタンディングパンカバー ペールイエロー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
寸法(外径×高さ)(mm)
220×80
220×80
295×85
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83057637
品番
HC-1308
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
中が見えるガラス窓。シリコーン加工でお手入れカンタン。スタンド式で立てて置くことができます。16・18・19・20・21cmのフライパンに対応
質量(g)
253
寸法(cm)
16~21cm用
寸法(外径×高さ)(mm)
220×80
材質
表面加工/シリコーン樹脂塗装(ふっ素含有)、本体:鉄、取っ手:フェノール樹脂(150℃)、ガラス窓:強化ガラス製器具(全面物理強化)
色
ペールイエロー