アークランドサカモト
スープスプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83058967
品番
PR6099
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
用途
スープスプーン
仕様
食洗機対応
材質
ステンレス鋼
寸法(mm)
【柄】115×15×2、【つぼ】50×47×5
色
シルバー
質量(g)
35
本体寸法(mm)
168×47×21