アークランドサカモト
アイススプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83059071
品番
PR6093
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
用途
アイススプーン
仕様
食洗機対応
材質
ステンレス鋼
寸法(mm)
【柄】85×12×2、【つぼ】30×27×2
色
シルバー
質量(g)
16
本体寸法(mm)
125×27×14