曜日別特売
MIF15 充電式ミストファン ハタヤリミテッド 83059080

MIF15 充電式ミストファン ハタヤリミテッド 83059080
MIF15 充電式ミストファン ハタヤリミテッド 83059080

充電式ミストファン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
83059080
品番
MIF15
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

風量とミスト(量・パターン)の調整機能搭載、設置環境に合わせた最適な設定が可能です。
3段階で明るさの切替可能なLEDライト付です。
左右・上下首振り可能(左右は自動・上下は手動)です。
持ち運びしやすいキャリーケース型伸縮で伸縮式可搬ハンドル付きです。
ファン単体での使用も可能です。
未使用時、ファンはタンク内に収納可能です。

トラスコ品番
732-3481
セット内容
ファン本体×1、伸縮式可搬ハンドル付給水タンク×1、給水ホース×2、リモコン×1
電源(V)
100
タンク容量(L)
15
風速(m/s)
4~6.5
本体寸法(mm)奥行
209
本体寸法(mm)高さ
802
バッテリー
リチウムイオン電池
ファン外径(Φmm)
約230
バッテリー電圧(V)
定格3.7
本体寸法(mm)幅
290
バッテリー容量(mAh)
27000
首振り
有
稼働時間(時間)
ファンのみ:(微)約38、(弱)約24、(中)約12、(強)約8
噴霧量(mL/h)
1500~3000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする