曜日別特売
RH-1825 フォルテック ハンドル付スクリュー栓サースティマグボトル0.8L ブラック RH-1825 和平フレイズ 83059326

フォルテック ハンドル付スクリュー栓サースティマグボトル0.8L ブラック RH-1825

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83059326
品番
RH-1825
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

アウトドア、スポーツなど長時間の外出にも最適です。
真空断熱構造により、飲み物を長時間保温・保冷できます。
広口設計なので、氷や飲み物の注ぎ入れがしやすいです。

材質
本体/ステンレス鋼(真空断熱構造)、外面/焼付塗装、蓋・飲み口/ポリプロピレン、パッキン/シリコーンゴム
寸法(mm)
83×83×250
色
ブラック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする