USBメモリーUF3MA

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83090132 品番GH-UF3MA64G-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

パソコンに挿したままでも気にせず持ち運べる超小型USBメモリー
ノートパソコンのUSBポートに装着したままでも、出っ張りを気にせず持ち運べるUSB3.1(Gen1)対応の超小型USBメモリーです。パソコンからわずか6mmしか出っ張らないので、ノートパソコンに装着したままでも安心してカバンから出し入れできます。また、ノートパソコンに装着したままだと、USBメモリーの置忘れや紛失の心配もありません。

質量(g)約3 キャップタイプキャップ式 対応OSWindows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista、Mac OS X (10.4以降) 対応機種USBインターフェース搭載のDOS/Vマシン、Apple Macシリーズ、USBインターフェース搭載のデジタル家電(USBマスストレージクラス対応) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.9×16.4×7.6 消費電流(mA)280以下(動作時最大) メモリー容量64GB 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB3.1 最大5Gbps、USB3.0 最大5Gbps、USB2.0 最大480Mbps 動作温度(℃)0〜70(動作時) インターフェイスUSB3.1 Gen1 (USB3.0/2.0) 読取速度(MB/s)200 書込速度(MB/s)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83090132
2019-04-08
用途:
PC

PCにさしたままにできるようなサイズで、容量の大きいものを探していたらこちらの商品を見つけたので購入。取り外さなくていいのは便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする