画像準備中

漆喰塗料アレスシックイ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(15kg) ピンク 注文コード83096484 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,690
販売価格(税別)
57,900
この商品は色・内容量176種類から選べます 他の種類を見る

VOCをほとんど含みません。 ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼンは、 配合していません。
刷毛・ローラーで塗装可能です。 EPなどに比べ、低臭です。 表面に発生する結露を抑制します。
CO2削減効果があります。 消臭効果があります。 ホルムアルデヒド吸着、無害化する機能があります。 強アルカリ膜による、抗菌性・抗ウイルス性を有します。(有機系薬剤を配合してません。) 櫛引きなどの模様仕上げも可能です。
JISA6909内装薄塗材Lの規格に合格する性能 を有します。 F☆☆☆☆表示製品です。
防火材料認定品 NM-8572 (有機質砂壁状塗料塗り/不燃材料) QM-9812 (有機質砂壁状塗料塗り/準不燃材) RM-9361 (有機質砂壁状塗料塗り/難燃材料)

ピンク 主成分消石灰系仕上げ塗材 用途コンクリート、石膏ボード、スレート、モルタル、塩ビクロス、ペンキ下地クロス 仕上平 滑 比重塗料:1.48(白)、溶剤:1(上水) 主な用途スレート、モルタル、コンクリート 希釈剤上水 使用場所屋内 希釈刷毛1回目、2回目、ローラー1回目、2回目5〜10% 危険物の類別非危険物 光沢つや消し 特性消臭、抗菌・抗ウイルス、VOC吸着除去 適合下塗りアレスシックイシーラーネオ 塗装間隔23℃:最短4時間最長7日 5℃:最短5時間最長7日 加熱残分(%)57(白) 標準塗布量(kg/m2)刷毛・ローラー1回目:0.16 刷毛・ローラー2回目:0.20
注意
※開缶後ハンドミキサーでよく攪拌して中身を均一な状態にしてから使用して下さ い。又希釈した際も同様にハンドミキサーで攪拌し均一な状態にして下さい。
※モルタル、コンクリートなどのアルカリ材質は、水分8%以下、pH10以下になる まで十分に乾燥させて下さい。
※強アルカリ材質です。保護具を必ず使用して下さい。 本製品が付着したウエスなどは、必ず水に浸して処理して下さい。 アルミ材質との接触を避けて下さい(アルミが腐食します)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする