NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
オイルシール(シリコン) SC型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83112042
品番
SC 45 62 9 S
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,698
¥
1,398
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
62
材質
シリコンゴム(VMQ)
型式
SC
幅b(mm)
9
部品番号
AC 2651 A2
軸径d(Φmm)
45