曜日別特売
RHFT10x5 耐熱・耐火チューブ ツツミ工業 83112849

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐熱・耐火チューブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)5
内径(Φmm)10(±2)
内容量1本注文コード83112849品番RHFT10x5
販売価格(税込)¥10,604
販売価格(税別)
¥9,640

外皮は自己消火性のシリコンを厚塗りしてあり、1000℃ほどのバーナー炎を直射しても10分程度は、引火・融解せず形状をとどめます。
さらに内管のグラスファイバー(ガラス繊維)が内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。
筒状になっており、ホースにに通し装着するタイプの高性能な耐熱・耐火チューブです。

用途
耐熱・耐火チューブは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。
その非常に高い断熱性により、防低温としても使用していただけます。
フラット幅(mm)
17(±3)
厚さ(mm)
2.2(±1)
標準質量(g/m)
180
難燃性
VW-1準拠
長さ(m)
5
仕様
【融点】グラスファイバー:非融解
材質
内管:グラスファイバー高密織り、外皮:酸化第二鉄+シリコンゴム
内径(Φmm)
10(±2)
推奨雰囲気温度(℃)
-70~260
注意
※油圧ホース適用サイズは一般的な作動油用高圧ホースの外径に準じて表記していますが、製品によっては外径サイズが太い物もございますので、参考内径を参考に選定お願いいたします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする