サンワダイレクト
スツール 折りたたみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ブラウン
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
83116017
品番
150-SNCRD75BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
折りたたみ式のペーパースツールです。サイドテーブルとしても使用可能。
蛇腹状のハニカム構造になっており、使用しないときはコンパクトに折りたたんで収納できます。
色
ブラック
セット内容
本体、座面、ゴムバンド
材質
PUレザー、ウレタン、木材、スチール、PU
質量(kg)
約2.4
背もたれ
なし
機能
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約36×36×44
総耐荷重(kg)
約250
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)
約30×30×44
キャスターの有無
なし
肘掛けの有無
なし