TRLD1060-NAA 平デスク(木目天板) TRUSCO 83116778

平デスク(木目天板)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
83116778
品番
TRLD1060-NAA
参考基準価格(税別)¥28,870販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

木目天板に黒脚のシンプルでスマートな平デスクです。
フリーアドレスオフィスや様々なオフィスにおすすめです。

トラスコ品番
685-7536
材質
天板、幕板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、フレーム:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP
色
天板:ナチュラル、脚:ブラック
高さ(mm)
700
奥行(mm)
600
間口(mm)
1000
耐荷重(kg)
天板約40(均等荷重)
色(天板)
ナチュラル
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする