ULT60L オイルパルスレンチ(低圧タイプ) 瓜生製作 83117785

オイルパルスレンチ(低圧タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
トラスコ品番122-8006
内容量1個注文コード83117785品番ULT60L
参考基準価格(税別)¥157,300販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

新開発のチェック弁機構(PAT.P)の搭載により、締め付け時にパルスユニット内から流れる高圧パルスオイルを逃さず正確に捕らえ、設定トルク値に達すると瞬時にシャットオフするため、トルク精度が大幅にアップしました。
ローラブレードの搭載によりエネルギー効率50%以上向上しました。
低圧対応モデルは供給エア圧0.35MPaにおいても確実にシャットオフします。

用途
自動車関連に。
トラスコ品番
122-8006
全長(mm)
172
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
6500
空気消費量(m3/min)
0.25
ソケット差込角(mm)
9.5
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.5(低圧型)
トルク(N・m)
13.0~28.0
能力ボルト径(mm)
8
ホース取付口
PT1/4
注意
※締付トルクは目安値です。
※条件によりトルク値はかわります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする