オイルパルスワンタッチ式ドライバー(自動シャットオフタイプ)低圧型

オイルパルスワンタッチ式ドライバー(自動シャットオフタイプ)低圧型 - 瓜生製作オイルパルスワンタッチ式ドライバー(自動シャットオフタイプ)低圧型 - 瓜生製作

使用空気圧力を低圧に設定されている工場でご使用ください。
新開発のチェック弁機構(PAT.P)の搭載により、設定トルク値に達すると瞬時にシャットオフするため、トルク精度が大幅にアップしました。
ローラブレードの搭載によりエネルギー効率50%以上向上しました。
ビットはワンタッチで取り付け、取り外しができます。

使用空気圧力(MPa)
0.4~0.5
ソケット差込角(mm)
6.35
ホース取付口
PT1/4
内容量
1個
注意
※締付トルクは目安値です。
※条件によりトルク値はかわります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
空気消費量(m3/min)
トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
ULT50DL 8311788983117889ULT50DL122-799616540000.27.0~15.5
¥157,300
¥129,800
¥142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
ULT60DL 8311792583117925ULT60DL122-800517560000.2513.0~28.0
¥157,300
¥129,800
¥142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする