3M(スリーエム)
ペーパーディスク 732U
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
粒度
600+
220+(#)
150+(#)
180+(#)
120+(#)
600+
800+
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
83118327
品番
732U 600+ 127MM DC
参考基準価格(税別)
¥4,575
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
多孔性の基材が優れた除じん性を発揮します。
3M独自の精密成型砥粒を使用しており、研磨スピードが高いです。
コシがあり、使いやすいペーパー基材です。
用途
金属表面加工、塗装前の肌荒しに。
適合
ダブルアクションサンダー
粒度
600+
色
紫
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
外径(Φmm)
127
注意
※アングルグラインダー及びシングルアクションサンダーでは使用不可
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。