曜日別特売
732U 1000+ 127MM DC ペーパーディスク 732U 3M(スリーエム) 83118345

ペーパーディスク 732U

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1箱(50枚)
粒度
1000+
注文コード
83118345
品番
732U 1000+ 127MM DC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,575販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

多孔性の基材が優れた除じん性を発揮します。
3M独自の精密成型砥粒を使用しており、研磨スピードが高いです。
コシがあり、使いやすいペーパー基材です。

用途
金属表面加工、塗装前の肌荒しに。
適合
ダブルアクションサンダー
粒度
1000+
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
外径(Φmm)
127
注意
※アングルグラインダー及びシングルアクションサンダーでは使用不可
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする