オイルシール

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)38 厚さ(mm)8 型式KB 注文コード83122743 品番KB 22 38 8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は外径D・厚さ・型式など17種類から選べます 他の種類を見る
外径D(Φmm)38 材質ニトリルゴム(NBR) 型式KB 幅b(mm)8 厚さ(mm)8 部品番号AF 1133 E1 軸径d(Φmm)22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45982002
2023-05-17
用途:
パッソルのレストア
その他業種

キックシャフト部のオイルシール
サイズは18×28×6
純正廃盤でネットで1200円位でサイズ伏せて売ってるの見たから探したらこれに行きついた。
こうやって買えば安く買えるので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
45982002
2022-06-20
用途:
オートバイ修理
菱沼商会 様

オートバイメーカー廃盤品の為、同サイズで検索し、代替品で使用しました。
内外径同寸でセット幅(厚み)のみ1mm違いましたが、余裕がありましたので問題なく使用できて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする