※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOK
オイルシール(フッソ) VR型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
材質
フッソゴム(バイトン FKM)
ニトリル(NBR)+ふっ素(FKM)
フッソゴム(バイトン FKM)
部品番号
BM 1261 A3
BM1251-A3
BM1254-A3
BM1256-A3
BM 1257 A3
BM 1258 A3
BM 1259 A3
BM 1260 A3
BM 1261 A3
BM 1263 A3
BM 1264 A3
BM 1265 A3
BM 1266 A3
BM 1267 A3
BM 1269 A3
BM 1271 A3
BM 1273 A3
BM 1274 A3
BM 1285 A3
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83123626
品番
VR 800AF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
幅B(mm)
20
厚さt(mm)
15
適合軸径d1(Φmm)
800
型式
VR
厚さ(mm)
15
材質
フッソゴム(バイトン FKM)
適合軸径(Φmm)
785~830
最大径(Φmm)
d2:d1+10
部品番号
BM 1261 A3