曜日別特売
VR 1050AF オイルシール(フッソ) VR型 NOK 83123802

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VR 1050AF オイルシール(フッソ) VR型 NOK 83123802
VR 1050AF オイルシール(フッソ) VR型 NOK 83123802
VR 1050AF オイルシール(フッソ) VR型 NOK 83123802

オイルシール(フッソ) VR型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
材質フッソゴム(バイトン FKM)
部品番号BM 1266 A3
内容量1個注文コード83123802品番VR 1050AF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800
幅B(mm)20厚さt(mm)15適合軸径d1(Φmm)1050型式VR厚さ(mm)15材質フッソゴム(バイトン FKM)適合軸径(Φmm)1015~1065最大径(Φmm)d2:d1+10部品番号BM 1266 A3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする