ボアプラグ RCA型

(7件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83124825 品番 RCA 15-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
寸法D(Φmm)15 材質ニトリルゴム(NBR) 型式RCA 外径(Φmm)15 寸法B(mm)5 部品番号EZ0016A0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83125306
2023-12-29
用途:
トラクターメンテナンス用
自動車・二輪車・自転車関連業

NOK ボアプラグ RCA型 純正品が高いのでトラクターメンテナンスのマドに使用
 メーカー物ですしサイズ用途が合えばよくこの手も物はモノタロウを使用しています

1人が参考にしています
対象商品:
83125306
2023-05-23
用途:
ロータリー修理
農・林・水産業

穴がふさがったので良かったが、つば付きのラインアップがあれば、純正品と同じように使えた。NOKの部品を増やしてくれるとありがたい。

対象商品:
83125254
2022-11-15
用途:
農業機械の修理の時
農・林・水産業

純正部品と同じメーカーの商品ですかに安心です。
農機具メーカーを、通さないので安価に購入で出来ています。
自宅からいつでも、注文できるので感謝しています。

対象商品:
83124947
2022-05-03
用途:
バイクのキックシャフト取り外し後のメクラ栓に
建設業・工事業

バイクのキックシャフト取付部のメクラ栓に使用。
穴径は丁度なので抜け出さないよう液体ガスケットを併用して取り付け。今のところ良好。

1人が参考にしています
対象商品:
83125254
2020-10-19
用途:
船舶錨用ウインチ修理
株式会社千代田技工 様

ウォームギヤ一端のベアリングを覆うメクラキャップとして使用しています。検索当初中々ヒットせずやっとこれかな?と思うものに到達、純正と全く遜色ないクオリティで完璧です!
商品の紹介説明に図面と材質だけなので画像があったらもう少し安心してオーダーができるのかなと思いました。

対象商品:
83124947
2020-12-03
用途:
オートバイのレーサーでクランクケースの不要な穴を埋めるため
ジールデザイン 様

外径25mmなど1mm刻みでラインナップを増やして欲しいです
是非、よろしくお願いします

2018-07-07
用途:
農業機械の修理

乗用田植機、枕整地ローターの修理用に購入。打ち込むだけでベアリングケースの防水が出来るので便利です。農機店等に頼らず部品が購入出来ました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする