曜日別特売
YBC-006NVL 防寒Vネックプルオーバー ヤマショウ 83124941

YBC-006NVL 防寒Vネックプルオーバー ヤマショウ 83124941
YBC-006NVL 防寒Vネックプルオーバー ヤマショウ 83124941
YBC-006NVL 防寒Vネックプルオーバー ヤマショウ 83124941
YBC-006NVL 防寒Vネックプルオーバー ヤマショウ 83124941
YBC-006NVL 防寒Vネックプルオーバー ヤマショウ 83124941

防寒Vネックプルオーバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ネイビー
サイズL
内容量1着注文コード83124941品番YBC-006NVL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

ボディ部分のみ中綿入りで動きやすい

用途
防寒対策に
色
ネイビー
サイズ
L
機能
撥水加工
素材
ポリエステル(撥水加工・中綿60g/m2)
注意
※洗濯中に色落ちする場合がありますので他のものと分けて洗ってください。手洗いはぬるま湯で、軽く、短時間の押し洗いをしてください。
※濡れたまま他の洗濯物と重ねて放置しないでください。
※蛍光漂白剤の入っていない洗剤をご使用ください。
※タンブラー乾燥はお避けください。
※素材の性質上、湿気や日光(紫外線)の影響を受けたり、長期の使用による経年劣化で多少色移りしたり縮んだりすることがありますので、ご注意ください。
※洗濯後は弱く絞り、形を整えて陰干し乾燥してください。
※この製品は、素材の特性上多少色落ちや色移りすることがあります。
※濡れたまま放置すると、色泣きや色移りしますので、ご注意ください。
※素材の特性上、他の衣類に色移りすることがあります。白物、淡色物と一緒に洗濯しないでください。
※引っ掛けにご注意ください。
※撥水加工製品です。
※洗濯の差異多少縮むことがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする