ボアプラグ RCA5型

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83125604 品番 RCA5 28-6-34
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
寸法D(Φmm)28 材質ニトリルゴム(NBR) 型式RCA5 外径(Φmm)28 寸法B(mm)6 寸法D1(Φmm)34 部品番号EZ5037B0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-11-09
用途:
トラクター油漏れ修理
電気・ガス・熱供給・水道業

古いトラクターの、ギヤーケースベアリングキャップより油漏れ。
経年劣化により、ゴム部に亀裂が入っていました。
古い農機具の部品は、結構モノタロウでヒットします。
この商品は、旧品より丈夫に作られており、叩き込みにより、簡単に取り替えできました。

1人が参考にしています
対象商品:
83125893
2019-02-10
用途:
農機の修理

農機ベアリングケースからのオイル漏れ修理に購入致しました。取り外したボアプラグは再利用せず新品を使用してます。打ち込むだけで簡単にシール出来ます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
1人が参考にしています
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする