4901080344014 アース極太虫よけ線香 10巻箱入 吊り下げ式線香皿付(コールマンデザイン) アース製薬 83126149

4901080344014 アース極太虫よけ線香 10巻箱入 吊り下げ式線香皿付(コールマンデザイン) アース製薬 83126149
4901080344014 アース極太虫よけ線香 10巻箱入 吊り下げ式線香皿付(コールマンデザイン) アース製薬 83126149
4901080344014 アース極太虫よけ線香 10巻箱入 吊り下げ式線香皿付(コールマンデザイン) アース製薬 83126149
4901080344014 アース極太虫よけ線香 10巻箱入 吊り下げ式線香皿付(コールマンデザイン) アース製薬 83126149
4901080344014 アース極太虫よけ線香 10巻箱入 吊り下げ式線香皿付(コールマンデザイン) アース製薬 83126149
4901080344014 アース極太虫よけ線香 10巻箱入 吊り下げ式線香皿付(コールマンデザイン) アース製薬 83126149
4901080344014 アース極太虫よけ線香 10巻箱入 吊り下げ式線香皿付(コールマンデザイン) アース製薬 83126149
4901080344014 アース極太虫よけ線香 10巻箱入 吊り下げ式線香皿付(コールマンデザイン) アース製薬 83126149

アース極太虫よけ線香 10巻箱入 吊り下げ式線香皿付(コールマンデザイン)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個(1セット)
注文コード
83126149
品番
4901080344014
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

コールマンとコラボ!パワフルな虫よけ線香。アース渦巻香よりも太さ&煙量が3倍(メーカー比)の極太虫よけ線香に、専用の吊り下げ式線香皿付です。パルプモールドの容器入りでアウトドアシーンにもなじむ。
「アース極太虫よけ線香 10巻入」と「極太虫よけ線香 吊り下げ式線香皿 1個入」のセット。専用のパルプモールドの容器入り。【アース極太虫よけ線香】アース渦巻香よりも太さ&煙の量が3倍。パワフルな煙量を感じられる線香です。アブ、ブユを忌避できます。屋外で効きめがしっかり広がるので、キャンプや農作業等におすすめです。1巻の燃焼時間は約4時間です。(使用環境により異なります。) 線香の色は茶色です。【極太虫よけ線香 吊り下げ式線香皿】携帯に便利な吊り下げフック付き:フック付きなので、いろいろな場所に吊り下げて使用できます。指を切らない安全設計:線香皿の縁が折り返し加工なので、指を切る心配もなく安全です。グラスウール+固定ネット:グラスウール(白いマット)とネットで線香を固定します。吊るしても線香がずれて、線香皿の縁に触れないので立ち消えしません。ワンタッチ装着:簡単に装着できるワンタッチ式です。吊り下げて使用してもフタや線香がずれて外れることはありません。レギュラーサイズの線香にも使えます。※大型の線香には使用できません。ColemanはThe Coleman Company, Inc.の商標です。

用途
屋外専用
使用方法
【極太虫よけ線香】はずし方:渦巻の中心を指で軽く押し、両面から指先でつまみ、軽く上下に動かしながら一巻を引き離してください。引き離しにくい場合は、折らないように注意して上下に渦巻を動かしてほぐすと引き離しやすくなります。※線香は分離後に1巻でそのままにしておくと変形する性質があります。使用するたびに線香をはずしてお使いください。火のつけ方:線香の先端部分を下向きにし、先端1ヵ所だけに点火してください。点火後は線香がきちんと燃えているのを確認してから炎を消してくん煙してください。【極太虫よけ線香 吊り下げ式線香皿】(1)受皿に付いている2つのフックを上から押し下げ、フタを外してください。(2)線香の一巻の先端に点火し、炎が確実に消えたのを確認してから受皿の中央部に置いてください。(3)受皿にフタを上から押さえ込むようにして、パチッと音がするまでフックを下から押し上げて、受皿とフタを固定してください。※風通しの良い所で使用する場合は、風上に設置してください。※線香皿は、置いても使用することができます。※線香皿の白いマットは取り外さないでください。
直径(Φmm)
140
有効成分
メトフルトリン
適合害虫
ユスリカ、アブ、ブユ(ブヨ)
注意
※必要に応じて読めるよう、製品表示を保管しておくこと。
※【極太虫よけ線香】
※使用前に必ず製品表示を読み、十分に理解した上で使用してください。
※定められた使用方法・用途を守ってください。
※万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受けてください。
※本品は煙が多く出る仕様のため、必ず屋外で使用してください。
※アレルギー体質の人は使用に注意してください。
※線香を使用する際は、1皿で2巻以上を同時に使用したり、2ヵ所以上に点火しないでください。線香皿が高温になってやけどをするおそれがあります。
※本品は必ず付属の線香皿、または専用の線香立て、燃焼具でお使いください。
※観賞魚、観賞エビ等の水槽の付近や、昆虫の飼育カゴの側では使用しないでください。
※紙箱やプラスチックの容器など燃える危険性のあるものの上では使用しないでください。
※火災防止のため、着火部分が線香皿から出ないように注意してください。
※大きくゆがんだ線香を使うと異常燃焼が生じるおそれがありますので使用しないでください。
※使用中の線香は燃えやすいものの上やそばに置かないでください。また、線香が倒れないように注意してください。
※容器は可燃性のため、燃焼中の線香や燃えさしを容器に近づけたり、容器内に入れたりしないでください。

※【極太虫よけ線香 吊り下げ式線香皿】
※異常燃焼の原因となるので、使用後の灰は火が消えた後冷えてからその都度捨ててください。
※線香をセットするときは、立ち消えの原因となることがあるので、線香皿の縁(金属部分)に触れないように注意してください。
※線香皿は必ずフタをして使用してください。
※線香皿には紙片、マッチ棒など燃えやすいものや異物を入れないでください。
※使用回数が増えると、フタの表面に油のような汚れが付着する場合があります。直接触れずに乾いた布などでふき取ってください。
※使用回数が増えて白いマットにヤニがたまったり、フタに付着したヤニが線香に落下すると立ち消えのおそれがあります。定期的に中性洗剤を用いて洗い流し、よく乾燥させてから使用してください。
※使用中、子供やペットが触れないよう注意してください。
※線香皿の白いマットは不燃性のガラス繊維です。(アスベストではありません。)
※白いマットは取り外さずに点火した線香を炎が確実に消えたのを確認してから直接置いて使用してください。
※吊り下げて使用する場合、素肌に直接当たらないようにしてください。
※他の用途では使用しないでください。
※大型の線香には使用できません。

※【容器】
※パルプモールドの性質上、容器に点やシミが付いている事がありますが品質には問題ありません。
※持ち運ぶ際は、付属のテープで容器の取っ手を固定してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする