SFCC(旧:昭和電線)
銅テープ遮へい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV-S
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(20m)
1巻(10m)
¥10,980
1巻(20m)
¥19,980
1巻(30m)
¥27,980
1巻(40m)
¥35,980
1巻(50m)
¥44,980
1巻(60m)
¥52,980
1巻(70m)
¥59,980
1巻(80m)
¥66,980
1巻(90m)
¥74,980
1巻(100m)
¥82,980
芯数(C)
8
2
3
4
5
6
7
8
10
12
15
20
30
導体公称断面積(mm
2
)
1.25
1.25
2
3.5
5.5
8
14
22
38
導体外径(Φmm)
1.35
1.35
1.8
2.4
3
3.6
4.8
6
7.8
全283種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
83128845
品番
CVV-S 8C×1.25SQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
工場、発変電所等の制御回路に使用され、絶縁体、シースにビニルを使用した一般的な遮へい付制御用ケーブルです。
用途
600V以下の制御用
芯数(C)
8
試験電圧
2000V
絶縁体厚さ(mm)
0.8
概算質量(kg/km)
255
シース厚(mm)
1.5
種類
制御用ケーブル
適合規格
JIS C 3401
定格電圧(V)
600
材質(シース)
ビニル
材質(絶縁体)
ビニル
シース色
黒
許容温度(℃)
60
導体構成(本/mm)
7/0.45
導体外径(Φmm)
1.35
導体
軟銅より線
導体公称断面積(mm
2
)
1.25
仕上外径(Φmm)
13.5
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
16.8
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50
遮蔽
軟銅テープ
線心識別
絶縁体(黒)表面のナンバリングによる
規格/略称
CVV-S
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表