曜日別特売

銅テープ遮へい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV-S

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻(10m)
芯数(C)3
導体公称断面積(mm2)2
導体外径(Φmm)1.8
内容量1巻(10m)注文コード83129177品番CVV-S 3C×2SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298

工場、発変電所等の制御回路に使用され、絶縁体、シースにビニルを使用した一般的な遮へい付制御用ケーブルです。

用途
600V以下の制御用
芯数(C)
3
試験電圧
2000V
絶縁体厚さ(mm)
0.8
概算質量(kg/km)
170
シース厚(mm)
1.5
種類
制御用ケーブル
適合規格
JIS C 3401
定格電圧(V)
600
材質(シース)
ビニル
材質(絶縁体)
ビニル
シース色
黒
許容温度(℃)
60
導体構成(本/mm)
7/0.6
導体外径(Φmm)
1.8
導体
軟銅より線
導体公称断面積(mm2)
2
仕上外径(Φmm)
11
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
9.42
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50
遮蔽
軟銅テープ
線心識別
黒・白・赤
規格/略称
CVV-S

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする