SFCC(旧:昭和電線)
600V 二種ビニル絶縁電線 HIV
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
導体公称断面積・内容量
など
371
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻(60m)
導体公称断面積(mm
2
)
22
注文コード
83129299
品番
HIV 22SQ 緑
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
用途
一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線
種別
より線
色(絶縁体)
緑
絶縁体厚さ(mm)
1.6
概算質量(kg/km)
260
導体構成(本/mm)
7/2.0
定格電圧(V)
600
導体外径(Φmm)
6
導体公称断面積(mm
2
)
22
試験電圧(V/1分)
2000
定格温度(℃)
75
仕上外径(Φmm)
約9.2
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
0.824
最小絶縁抵抗(MΩ/km)
【20℃/75℃】40/0.04
規格/略称
HIV
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表