SFCC(旧:昭和電線)
600V 二種ビニル絶縁電線 HIV
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
導体公称断面積・内容量
など
371
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻(300m)
導体公称断面積(mm
2
)
3.5
注文コード
83129990
品番
HIV 3.5SQ 青
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
用途
一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線
種別
より線
色(絶縁体)
青
絶縁体厚さ(mm)
0.8
概算質量(kg/km)
45
導体構成(本/mm)
7/0.8
定格電圧(V)
600
導体外径(Φmm)
2.4
導体公称断面積(mm
2
)
3.5
試験電圧(V/1分)
1500
定格温度(℃)
75
仕上外径(Φmm)
約4.0
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
5.2
最小絶縁抵抗(MΩ/km)
【20℃/75℃】50/0.05
規格/略称
HIV
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表