曜日別特売
OR FKM-70 P455-N Oリング・フッソ OR型 NOK 83152423

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OR FKM-70 P455-N Oリング・フッソ OR型 NOK 83152423
OR FKM-70 P455-N Oリング・フッソ OR型 NOK 83152423

Oリング・フッソ OR型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)454.5±4.00注文コード83152423品番OR FKM-70 P455-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
太さW(mm)8.4±0.15内径d(Φmm)454.5±4.00材質フッソゴム(バイトン FKM)外径(Φmm)471.3型式OR部品番号CO02433バリ寸法(mm)0.18以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする