曜日別特売
OR FKM-70 P8-N (4DP - 8Nソウトウ) Oリング・フッソ J I S OR型 NOK 83152947

Oリング・フッソ J I S OR型

(2件のレビュー)
内容量1個内径d(Φmm)7.8±0.19太さW(mm)1.9±0.08外径(Φmm)11.6注文コード83152947品番OR FKM-70 P8-N (4DP - 8Nソウトウ)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥81
販売価格(税別)
74
材質フッソゴム(バイトン FKM)内径d(Φmm)7.8±0.19外径(Φmm)11.6太さW(mm)1.9±0.08型式OR部品番号CO00005バリ寸法(mm)0.10以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83153358
2021-04-04
用途: 燃料コックのガソリン漏れ修理
金融・保険業

古い農機具の燃料コックから燃料漏れ、今では部品の入手が困難。
仕方なくバイク用部品を代用する事を検討したが、燃料コックのパッキンサイズがこのオーリングとほぼ同じサイズなのでダメモトで交換。
何と缶コーヒーより安く燃料漏れの修理が完了。大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 83152877
2020-10-29
用途: エンジンオイルラインのシーリングに使用
沼崎製作所

耐熱、耐油に期待。頻繁なメンテができないオイルラインのシーリングなのでフッ素系を選択しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする