関西ペイント
関西ペイントの 鉄部
カンペOFP上塗
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(16kg)
色
淡彩 22-90B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
注文コード
83164646
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,890
販売価格(税別)
¥
19,900
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
速乾性です。 はけ塗り、ローラー塗りに適性がある。 耐候性、光沢保持性に優れます。 内外部に幅広く適用できます。
色
淡彩 22-90B(日本塗料工業会・塗料用標準色)
主成分
アクリル変性アルキド樹脂系塗料
用途
鉄
仕上
平 滑
比重
塗料:1.18(白)、溶剤:0.79
主な用途
鉄
希釈剤
塗料用シンナーA
危険等級
V
使用場所
屋内外
希釈
はけ、ローラー、5〜10%
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
16L
光沢
つや有り
特性
耐候、速乾
危険物の性状
非水溶性
適合下塗り
カンペOFP下塗
塗装間隔
23℃:最短2時間
加熱残分(%)
60(白)
標準塗布量(kg/m
2
)
はけ、ローラー、0.13
注意
※カンペOFP上塗りは1回塗りで仕上げる塗料ですので、塗付量を確保するように 塗装して下さい。
※使用前に十分撹拌してから使用して下さい。
※さびた部分は、ワイヤブラシ、サンドペーパーなどでさびを完全に除去してカンペ OFP下塗で補修して下さい。