パッキン ODI型

(8件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83177858 品番 ODI 19.2 11.2 5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
寸法C(mm)2.5 外径D(Φmm)19.2 寸法D1(Φmm)18.2 寸法HA(mm)5.7 寸法HB(mm)7.7 内径d(Φmm)11.2 高さh(mm)5 材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム) 型式ODI 部品番号FU0202H0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-23
用途:
油圧シリンダーの修理
有限会社鈴尚工業 様 (製造業)

自社所有のコマツSK07のバケットシリンダの修理に使用
寸法、材質、問題ありませんでした。

対象商品:
83179303
2024-04-03
用途:
油圧ジャッキの修理
その他業種

特注サイズのパッキン使用のオリオンジャッキの修理に使用する為、内径にブッシュ使用してサイズ合わせて使用しました。

対象商品:
83181035
2022-02-28
用途:
トラクターの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

ピストンの溝に入れるのに苦労しましたが、ヒートガンで温めながらどうにか入りました。正式な入れ方や治具があるのでしょうか?

1人が参考にしています
対象商品:
83180834
2021-08-19
用途:
古い機械の修理に
農・林・水産業

40年以上の機械修理に必要となり 探していたところ 同じサイズのものがあり注文しました
このような小物部品一つにも 対応していただきありがたいです パッキンについては問題があるはずもなく 無事修理完了しました

対象商品:
83181202
2020-09-11
用途:
農機トラクターの修理

ロータリー昇降ピストンのパッキン交換用です。一体溝のピストンでしたので、装着用のテーパー型治具を旋盤で製作して装着しました。納期が早まると助かります。

対象商品:
83180764
2020-05-07
用途:
シリンダーメンテナンス時
その他業種

型番が同じため問題なく交換できました。また次回メンテナンス時にも購入予定です

対象商品:
83179766
2018-04-04
用途:
オイルシール交換

納期3日の筈が注文した瞬間に納期5日に延びるなら
最初から5日にすれば良いのに
最近納期デタラメ過ぎて予定が立たない

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
83180378
2018-05-23
用途:
ユンボのパッキン交換
ライフ サービス ナリタ 様

とても良い商品です、サイズがぴったり合いました、!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする