DNT(大日本塗料)
DNT(大日本塗料)の ジンク/耐熱塗料
DNT(大日本塗料)の 耐熱塗料
パイロジンスタック ACT#250A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4kg)
注文コード
83180186
品番
1AK26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
250℃までの耐熱性がある。
耐亜硫酸・耐亜硝酸性が非常に優れている。
腐食性ガス(酸性ガス)や露点腐食に強い抵抗性を示す。
常温で硬化する。
色
グレー
主成分
シリコン樹脂塗料(250℃)
粘度
粘度 130KU
密度
(23℃)塗料 主剤 1.55 硬化剤 0.87(淡彩色) 揮発分 0.87
希釈剤
パイロジンACT#250Aシンナー
危険等級
V/U
危険物の類別
第四類/第四類
危険物の品名
第二石油類/第一石油類
危険物の数量
4000g/4000g
希釈率(%)
刷毛 0〜40% エアレス10〜20%
特性
耐熱
膜厚
標準膜厚:250μm 刷毛塗り 標準膜厚:30μm/回 ウエット管理膜厚:82μm/回 エアレス塗装 標準膜厚:110μm/回 ウエット管理膜厚:308μm/回
乾燥時間
5℃ 指触:24時間 乾燥:常温乾燥 硬化:常温硬化 20℃ 指触:8時間 乾燥:常温乾燥 硬化:常温硬化 30℃ 指触:2時間 乾燥:常温乾燥 硬化:常温硬化 40℃ 指触:1時間 乾燥:常温乾燥 硬化:常温硬化
危険物の性状
非水溶性/非水溶性
標準塗布量(g/m
2
)
刷毛:109〜125、エアレス:416〜471
塗装間隔
5℃ 最小 36時間 最大 7日 20℃ 最小 12時間 最大 7日 30℃ 最小 4時間 最大 7日 40℃ 最小 3時間 最大 7日
調合比
主剤:96 部、硬化剤:4 部(重量比)
加熱残分(%)
0.75
注意
※反応硬化ですので必要量のみ調合してください。反応時間は4時間以内です。
※希釈及び洗浄は専用シンナーをご使用ください。
※塗装方法として1層目刷毛塗り後、2〜3層目はエアレススプレー塗装が標準です。但し、塗装面積が広い場合、1層目は30〜40%希釈でのスプレー塗装も可能です。
※1層目の30μm塗装は塗膜の密着性向上のため、必ず行って下さい。その後、2〜3層目のエアレススプレー塗装を行って下さい。