チャック(エアー駆動) 中空チャック CKF

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダー径(Φmm)40 動作ストローク(mm)5 注文コード83185237 品番CKF-20AS-CG-ER2S2
参考基準価格(税別)¥80,200 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品はシリンダー径・動作ストロークなど278種類から選べます 他の種類を見る

中空タイプ。中空へプッシャ、エアーブロー、センサが取付可能です。
中空部固定式。爪の動作に影響されない固定式です。
兼用調整不要。爪の動作ストロークが長く、調整不要です。

サイズ20AS タイプ3方爪 シリーズCKF 作動方式複動式 シリンダー径(Φmm)40 動作ストローク(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする